Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005107
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC, ISO 9706, EU Ecolabel
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,16*
1 Tag
456
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,10*
9 Tage
356
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 10,39*
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 10,64*
2 Tage
905
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,36*
€ 10,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01216* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,16*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,48*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,29*
Ähnlich
Rebell
€ 7,76*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,06*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.