Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4560924
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002479
EAN/GTIN:
     5099206021334
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120
Mit ihren flachen Tasten, der herkömmlichen Tastenanordnung und ihrem zugleich eleganten und robusten Design ist diese günstige Tastatur ideal für längjährigen Einsatz. Ihre Hände werden die flachen Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag, die herkömmliche Tastenanordnung sowie die F-Tasten und den Nummernblock in Standardgröße lieben. Die flache Tastatur ist nicht nur elegant - sie ist robust und spritzwassergeschützt mit anpassbarer Tastaturhöhe und strapazierfähigen Tasten. Für diese Plug and Play-Tastatur brauchen Sie keine Software, Sie können sofort loslegen.
Logitech K120 for Business - Tastatur - USB - US International
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.55 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
US International
Region
Vereinigte Staaten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen, logitech keyboard
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,41*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,37*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,20*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,23*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 261,87*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,37*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,86*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.588,24*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,33*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,43*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.