Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M235 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4408955
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002496
EAN/GTIN:
     8902325748518
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese komfortable und zuverlässige Maus ist der ideale Begleiter.
Logitech M235 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
1
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,68*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,22*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,97*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,46*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,03*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,52*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,46*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,93*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,81*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,51*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 279,26*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,42*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.434,44*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,62*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 844,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.