Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8200i SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4274914
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Die OpticFilm 8200i SE ist die Weiterentwicklung des professionellen High-End-Filmscanners OpticFilm 7600i SE. Mit seiner HighEndSoftware SilverFast SE Plus 8 richtet sich der Filmscanner direkt an Fotografen und Profis als auch an ambitionierte FotoAmateure. Dabei wartet der OpticFilm 8200i SE mit äußerst nützlichen Features auf. Ein spezieller Infrarotkanal iSRD (Infrared Smart Removal of Defects) erlaubt die vollautomatische Erkennung von Staubkörnern, Kratzern und anderen Schädigungen auf der Vorlage. In Verbindung mit der professionellen Bildbearbeitungssoftware SilverFast SE Plus 8 ist das Beseitigen von Bildstörungen dank des Workflow Pilot noch einfacher und wesentlich genauer. Der Pilot führt den Benutzer durch die einzelnen Korrekturschritte und gibt diesem hilfreiche Anweisungen bei der Nutzung der Software. Dank des Vorschaumodus können Korrekturen und Änderungen bereits in der Preview sichtbar gemacht werden. Gegenüber rein softwarebasierten Lösungen zeichnet sich die iSRD -Lösung durch eine unerreicht hohe Trefferquote aus. Hinzu kommt die einzigartige Multi-Exposure - Technologie, die nicht nur das Bildrauschen unterdrückt, sondern auch den Dynamikumfang des Bildes stark verbessert. So kommen selbst kleinste Bilddetails zur Geltung.
Plustek OpticFilm 8200i SE - Filmscanner (35 mm) - CCD - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 Filmhalter
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek Quick Scan, SilverFast SE Plus 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm ¦ 8 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm ¦ 36 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 3600 dpi ¦ 113 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 7200 dpi
Scanner-Merkmale
Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme, iSRD (Infrared Smart Removal of Defect)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,98*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 10,20*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 57,01*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,96*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,73*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 241,95*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,04*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,48*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,14*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,42*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,76*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,31*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 27,40*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.