Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-BCI-6C
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4706A002AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Dafür tut Canon alles. Auf die bewährte Canon-Qualität können Sie sich ganz ruhig verlassen. Sie werden damit nimmer enttäuscht! Das reiche Angebot an Verbrauchsmaterialen von Canon versorgt Ihnen die langfristige und einwandfreie Arbeit.
Canon BCI-6 - Cyan - original - Tintenbehälter - für i96X, 990, 99XX; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP760, MP780; S830
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 280 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,27*
€ 11,79*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 11,92*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,58*
€ 12,08*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 12,27*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 12,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,45*
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 19,75*
Ähnlich
Canon
4705A002
ab € 7,67*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,81*
Ähnlich
Canon
4709A002
ab € 4,55*
Ähnlich
Canon
4710A002
ab € 4,54*
Ähnlich
Canon
8891A002
ab € 5,03*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Ampertec
BCI-3KIT
ab € 16,62*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT
ab € 15,01*
Ähnlich
Canon
9473A002
ab € 4,05*
Ähnlich
Ampertec
BCI-3BK
ab € 32,42*
Ähnlich
Ampertec
4705A002
ab € 15,28*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT15
ab € 67,12*
Ähnlich
Ampertec
4479A298
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.