Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-6M Herst.-Nr.: 4707A002 EAN/GTIN: 4960999864792 |
| |
|
| | |
| Canon BCI-6M Tintentank Magenta Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Mit dem Original Canon Verbrauchsmaterial holen Sie stets das Beste aus Ihrem Drucker heraus. | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Kompatibel mit: | Canon BJ-i560, i865, i905D, S800, S820, S820D, S830D, S900 ¦ Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 860; I 865; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 7,83* | € 11,09* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,97* | € 11,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,42* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,54* | € 11,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,78* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,83* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|