Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1199217
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9473A002
EAN/GTIN:
     5705965931776
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Beste Qualität - ganz gleich, ob beim Kopieren oder Drucken, ob in Schwarzweiß oder in Farbe - ist das, was Sie von Canon erwarten. Mit dem Original Canon Verbrauchsmaterial holen Sie stets das Beste aus Ihrem Drucker heraus.
Canon BCI-6G - Grün - original - Tintenbehälter - für i990, 9900, 9950; PIXMA iP8500
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grün
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA iP8500
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4705A002
ab € 7,63*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,77*
Ähnlich
Canon
4709A002
ab € 4,53*
Ähnlich
Canon
4710A002
ab € 4,50*
Ähnlich
Canon
8891A002
ab € 5,03*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,33*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT
ab € 15,07*
Ähnlich
Canon
4706A003
ab € 8,27*
Ähnlich
Ampertec
4705A002
ab € 15,46*
Ähnlich
Ampertec
BCI-6KIT15
ab € 67,12*
Ähnlich
Ampertec
4706A029
ab € 12,62*
Ähnlich
Ampertec
4705A002
ab € 1,81*
Ähnlich
Ampertec
4706A002
ab € 4,34*
Ähnlich
Ampertec
4707A002
ab € 5,81*
Ähnlich
Ampertec
4708A002
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.