Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Slideaway CL5708M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2774057
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5708M
EAN/GTIN:
     4710423775350
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN Slideaway CL5708M - KVM-Konsole - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13.7 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 8 Anschlüssen
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 63.4 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel ¦ 1 x Mauskabel
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
8 x Tastatur / Maus / Video - 15-polig SPHD ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Mehrfach - D-Sub (DB-25), 25-polig
KVM
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,05*
€ 919,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,53*
€ 915,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,83*
€ 914,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,74*
€ 891,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,09*
€ 830,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,51*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 219,00*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 10,84*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 63,97*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,81*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 29,10*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,39*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,30*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,58*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,23*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,10*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,28*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,77*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,07*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.