Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wentronic VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2043796
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50135
EAN/GTIN:
     4040849501357
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
wentronic - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Dual Ferrite
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, netzentstörfilter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50136
ab € 12,43*
Zubehör
Goobay
50486
ab € 15,24*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,97*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,56*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 47,65*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,36*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,48*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.