Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93613 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93613 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Goobay 93613 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Goobay 93613 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3072348
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93613
EAN/GTIN:
     4040849936135
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
€ 6,16*
Zubehör
Goobay
50489
€ 7,29*
Zubehör
Goobay
50490
€ 10,12*
Zubehör
Goobay
68139
€ 18,92*
Zubehör
Goobay
93369
€ 7,43*
Zubehör
Goobay
93370
€ 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.