Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7982379
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50769
EAN/GTIN:
     4040849507694
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
goobay - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 3,30*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,60*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,97*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.