Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Value Select - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6572685
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO8GX4M1A2133C15
EAN/GTIN:
     8809321842717
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren. Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard.
CORSAIR Value Select - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15-36)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 80,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 71,92*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,42*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,89*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 314,02*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 339,09*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,56*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 598,55*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 827,23*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 153,66*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.