Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1338-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3004360
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1338-2
EAN/GTIN:
     4718359133855
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Exsys EX-1338-2 - E/A-Multikarte
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
600 g
Produkttyp
E/A-Multikarte
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x USB
Schnittstellen
8 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 172,66*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 130,11*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,89*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 182,28*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,90*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 308,03*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,41*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.