Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SoHoline DN-19 07-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492350
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U
EAN/GTIN:
     7630003233353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Wandgehäuse der Serie Unique sind aus robustem Stahlblech gefertigt. Die Seitenteile sind abnehmbar und verschließbar. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Die Installation erfolgt in zwei Schritten: Die Rückwand wird an die Wand geschraubt und mit dem Gehäuse verbunden. Die Boxen können optional auch freistehend mit separat gelieferten Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Dank ihrer Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen Computer- und Telekommunikationsanwendungen.
DIGITUS SoHoline DN-19 07-U - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035 - 7U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
20 kg
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
7U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Plexiglas-Tür
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.