| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1181234 Herst.-Nr.: 381660 EAN/GTIN: 4013207381656 |
| |
|
| | |
| EKASTU-Chemikalien-Schutzhandschuhe 660 • Kategorie 3, Typ A • sehr robuste Ausführung • Farbe: grün • vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid • baumwollgefüttert und extrem abriebfest • langlebig dank Doppeltauch-Verfahren • Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen • Neu dabei: besseres Tastvermögen und um bis zu 50% weniger Ermüdung der Hand • optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit • Größe 10 • 60 cm lang |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz handschuhe, 112-1346, 365281660, 381660, 5005214, 9005214, arbeits handschuhe;arbeitshandschuh;arbeitshandsch, putz-handschuh;putzhandschuh;reinigungshandschuh;r |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 18,02* | € 24,56* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 18,99* | € 24,57* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 20,54* | € 27,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 23,08* | € 29,51* | | | | Lager 9WV87 | | | | | | pro Paar | € 12,95* | ab € 24,26* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|