| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1181233 Herst.-Nr.: 381640 EAN/GTIN: 4013207381649 |
| |
|
| | |
| EKASTU-Chemikalien-Schutzhandschuhe 640 • Kategorie 3, Typ A • sehr robuste Ausführung • Farbe: grün • vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid • baumwollgefüttert und extrem abriebfest • langlebig dank Doppeltauch-Verfahren • Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen • Neu dabei: besseres Tastvermögen und um bis zu 50% weniger Ermüdung der Hand • optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit • Größe 10 • 40 cm lang |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 112-1344, 365246100, 381640, 5005213, 9005213, arbeits handschuhe;arbeitshandschuh;arbeitshandsch, putz-handschuh;putzhandschuh;reinigungshandschuh;r |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,61* | € 13,72* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 9,02* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,67* | € 14,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,57* | € 14,40* | | | | Lager 9WV87 | | | | 1 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 10,90* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 10,90* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|