Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-6732974 Herst.-Nr.: 6732974 EAN/GTIN: 4026056000838 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore Rundgewinde-Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 4740, 4790 oder Vollmaske X-plore 6300 und andere Rd40 kompatible Schutzmasken.
Schutz des 1140 P3 R Filters* Die wiederverwendbaren Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Beim Einsatz mit einer Halbmaske darf der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht überschritten werden; beim Einsatz mit einer Vollmaske darf der 400-fache AGW nicht überschritten werden. * Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall die Dräger X-plore Rd40 Gas- oder Kombinations-Filter.
Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie bei Partikelfiltern daran, dass der Atemwiderstand merklich zunimmt
Der Dräger Pure P3 R Filter schützt gegen: - Staub - Zellstoff - Gips - Zementstaub - Kalkstein - Rost - GFK - Spachtelmasse - Eisenstaub - Mehlstaub - Granit - Silikon - Stein- und Betonstaub - Holz - Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis - Schweißrauch (unlegiert und Zink) - Glas- und Mineralfasern -Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Schweißrauch (hochlegiert) - Bakterien und Viren
Anwendungsbereiche des Dräger P3 R Filters: Bauarbeiten - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Autoreparatur - Bootsbau - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material) Weitere Informationen: | | Filtertyp:: | Partikelfilter | Schutzstufe: | P3 R | Gewicht: | 70 g | Filter-Anschluss: | RD40mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dräger, partikel-einlegefilter, partikel, einlegefilter, Gasfilter, Atemfilter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,14* | € 14,64* | | | | Lager 9BM7R | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 14,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,17* | € 15,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,38* | € 17,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,86* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|