Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1004369 Herst.-Nr.: 6732974 EAN/GTIN: 4026056000838 |
| |
|
| | |
| "Partikelfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000 und Vollmasken Dräger X-plore 6000. - P3 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95% Effizienz. - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. Veraschbar." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Partikelfilter | Schutzstufe: | P3 R | Gewicht: | ca. 70 g | Filter-Anschluss: | RD40 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Partikelfilter|staubfilter|atemfilter|filter|maskenfilter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,14* | € 14,64* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 14,94* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,17* | € 15,65* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,38* | € 17,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,86* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|