Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3500 Handwerker Halbmasken-Set inkl. Pure P3 Partikelfilter | Größen S/M/L | gegen Fein-Staub/Partikel | Gr. M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R56960
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56960
EAN/GTIN:
     4026056004300
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe M mit zwei Pure P3 Partikel-Filtern
- Mehrweg Staubschutz-Maske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch einstellbare elastische Bebänderung
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil
- Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z.B. den Helm abzusetzen

Schutz des Pure P3 Filters*
Die Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern 99% der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
* Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall den Dräger X-plore A2 P3 Filter oder den Dräger X-plore A1B1E1K1Hg P3 Filter.

Schutz gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- GFK
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz-Staub
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Glaswolle

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten
- Trockenbau
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Löten
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske mit Filter
Gewicht:
95 g
Schutzstufe:
Pure P3 R
Material-Maskenkörper:
DrägerFlex
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Lösemittelmaske, Scheibenschutzfolie Vollmaske, Visierschutzfolie, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende, Partikelfiltrierende, Staubmaske, ffp-maske, dräger, einmal halbmaske, atemschutzset, ffp3, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske, (Atemschutz-), Schutzmaske, (Atem-), (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske, p3 maske, p3 filter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951080
ab € 0,84*
Ähnlich
Dräger
R55332
ab € 13,95*
Ähnlich
Dräger
R55331
ab € 14,04*
Ähnlich
Dräger
R57793
ab € 29,14*
Ähnlich
Dräger
R55352
ab € 26,88*
Ähnlich
Dräger
R55350
ab € 26,94*
Ähnlich
Dräger
R55351
ab € 25,82*
Ähnlich
Dräger
6738797
ab € 16,12*
Ähnlich
Dräger
6732974
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.