Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3500 Halbmaske | Gr. S | Mehrweg Atemschutz-Maske für den Einsatz mit wechselbaren Bajonettfiltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R55351
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55351
EAN/GTIN:
     4026056001064
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe S
- Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil
Besonders für Arbeiten mit weiterer Schutzausrüstung wie Helmen Geeignet. Der Nackenverschluss ermöglicht es, die Maske abzusetzen, ohne den Helm ablegen zu müssen.

Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger X-plore Halbmasken eine optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, z. B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobil industrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. "Low-Profile"-Design Die seitliche Positionierung der Filter und die flache Bauform der Masken bieten ein erstklassiges Sichtfeld und eine gute Passform für den Einsatz unter Schutzvisieren. Das ansprechende Design führt zudem zu einer hohen Trageakzeptanz beim Anwender.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
95 g
Material-Maskenkörper:
TPE, Silikon
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske dräger, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, dräger halbmaske gr. s, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951080
ab € 0,84*
Ähnlich
Dräger
R55332
ab € 13,95*
Ähnlich
Dräger
R55331
ab € 14,04*
Ähnlich
Dräger
R57793
ab € 29,14*
Ähnlich
Dräger
R55352
ab € 26,88*
Ähnlich
Dräger
R55350
ab € 26,94*
Ähnlich
Dräger
R56960
ab € 28,21*
Ähnlich
Dräger
6738797
ab € 16,12*
Ähnlich
Dräger
6732974
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.