| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-6732974 Herst.-Nr.: 6732974 EAN/GTIN: 4026056000838 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore Rundgewinde-Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 4740, 4790 oder Vollmaske X-plore 6300 und andere Rd40 kompatible Schutzmasken.
Schutz des 1140 P3 R Filters* Die wiederverwendbaren Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Beim Einsatz mit einer Halbmaske darf der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht überschritten werden; beim Einsatz mit einer Vollmaske darf der 400-fache AGW nicht überschritten werden. * Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall die Dräger X-plore Rd40 Gas- oder Kombinations-Filter.
Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie bei Partikelfiltern daran, dass der Atemwiderstand merklich zunimmt
Der Dräger Pure P3 R Filter schützt gegen: - Staub - Zellstoff - Gips - Zementstaub - Kalkstein - Rost - GFK - Spachtelmasse - Eisenstaub - Mehlstaub - Granit - Silikon - Stein- und Betonstaub - Holz - Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis - Schweißrauch (unlegiert und Zink) - Glas- und Mineralfasern -Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Schweißrauch (hochlegiert) - Bakterien und Viren
Anwendungsbereiche des Dräger P3 R Filters: Bauarbeiten - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Autoreparatur - Bootsbau - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material) Weitere Informationen: | | Filtertyp:: | Partikelfilter | Schutzstufe: | P3 R | Gewicht: | 70 g | Filter-Anschluss: | RD40mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dräger, partikel-einlegefilter, partikel, einlegefilter, Gasfilter, Atemfilter |
| | |
| |