Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-3951214 Herst.-Nr.: 3951214 EAN/GTIN: 4026056003563 |
| |
|
| | |
| Dräger Staubschutzmaske X-plore 1310 V FFP2: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Produkte der Marke Dräger zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie unter Wahrung höchster Ansprüche in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Passgenauigkeit und Komfort sowie nach strengen europäischen Normen mit dem Ziel hergestellt werden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz sicherzustellen.
Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich. Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.
Schutz der FFP2 Feinstaubmaske: Die Masken schützen vor ungiftigen und nicht fibrogenen Stäuben und filtern 80% der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Die FFP2 Staubmasken schützen gegen: - Staub - Zellstoff - Gips - Zementstaub - Kalkstein - Rost - Spachtelmasse - Eisenstaub - Mehlstaub
Anwendungsbereiche der FFP2 Atemschutzmasken: - Bauarbeiten - Staubarbeiten - Spachtelarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten
Vorteile der Dräger-Masken: - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch einstellbare elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies - Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil - Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel - Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen - Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden - Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung Weitere Informationen: | | Modell: | X-plore 1320 V | Größe: | Universalgröße | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFP2 NR D | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Filtrierende, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, atemschutzmaske, ffp2, m.ventil, weiß, 10, st, einmal, halbmaske, einmal-halbmaske, (Fein-), Staubschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 2,04* | € 2,85* | | | | Lager 9BM7R | | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,12* | € 2,95* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,09* | € 3,33* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,93* | € 3,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,73* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|