| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-3951216 Herst.-Nr.: 3951216 EAN/GTIN: 4026056003587 |
| |
|
| | |
| Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. S/M: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole
Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich. Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.
Schutz der FFP3 Feinstaubmaske: Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Die FFP3 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 und FFP2 Masken gegen: - Anti-Fouling-Lacke - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Schweißrauch (hochlegiert) - Bakterien und Viren
Anwendungsbereiche der FFP3 Atemschutzmasken: - Bauarbeiten - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Medizinische Pflege - Autoreparatur - Bootsbau - Laborarbeiten - Zahnärztliche Tätigkeiten - Allergie - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Vorteile der Dräger-Masken: - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch einstellbare elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies - Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil - Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel - Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen - Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden - Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung Weitere Informationen: | | Modell: | X-plore 1330 V | Größe: | Universalgröße | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFP3 NR D | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, feinstaubfiltermaske, ffp3, mit, ventil, einmal, halbmaske, einmal-halbmaske, ffp3d, (Fein-), Staubschutzmaske |
| | |
| |