Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme 4 mm AK10 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AK10 rot
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AK10 rot
Artikel-Nr.:
     995E-25060100
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126101
EAN/GTIN:
     4250260205332
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme

Abgreifklemme isoliert, rot
SKS Hirschmann-Typ: AK 10

Abgreifklemme, voll isoliert mit Feindrahtfläche und Anschlußbuchse 4 mm Ø. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinnt.

  • Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
  • Bemessungsstrom: 6 A
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, Anschlussbuchse, Elektroniklabor, Krokoklemme, AK10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,62*
€ 0,96*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,91*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,73*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,62*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,02*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.