Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement Abgreifklemme 930126101 Messing 6A 6mm Ja Rot PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738979
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930126101
EAN/GTIN:
     4250260205332
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Nennstrom = 6A
Backenöffnung = 6mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Isoliermaterial = PS

Drucktaste. Einfache Drucktastenbedienung zum Öffnen einer Klemme, mit der bis zu 6 mm Leiter festgeklemmt werden können. Nur die untere Klemme hat eine verzinnte Kontaktoberfläche. Zum Greifen feiner Drähte geeignet. Anschluss über 4-mm-Stecker ohne Ummantelung.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6A
Backenöffnung:
6mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
PS
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 738979, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930126101, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,62*
€ 0,96*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,73*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,62*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,02*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.