Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     995E-25060090
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930126100
EAN/GTIN:
     4002044027049
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfl äche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinnt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrene
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
6 A
Impedanz
0.015 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,62*
€ 0,97*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,31*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,33*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,15*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.