Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 0,64 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123226-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932959001
EAN/GTIN:
     4002044026905
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
SKS Hirschmann PMS 0,64 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Schwarz,Rot 1 Set

Prüfmittel-Set

0,64 mm System für SMD

Ideal für SMD- und Microelektronik.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 0.64 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 Miniatur-Klemmprüfspitzen mit drehbaren Greifzangen · 2 Miniatur-Prüfspitzen mit federnder Tastspitze · 1 Miniatur-Abgreifklemme · 2 umspritzte Messleitungen mit Ø 4 mm Stecker und 0,64 mm Buchse · Farben: Schwarz/Rot.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 0.64 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
PMS 0|ツ|64
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V/DC
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, Prüfmittelset, federkontaktstift sks hirschmann, federsplint ohne norm, 4250260200092, SKS Hirschmann, 932959001, PMS 0, 64
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,91*
€ 38,29*
€ 5,46*
ab € 29,08*
€ 38,30*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 39,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 40,44*
€ 8,95*
ab € 36,44*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973972100
ab € 3,61*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,76*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,99*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,52*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973972101
ab € 3,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995101
ab € 6,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995100
ab € 6,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930476001
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.