Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Grün
Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     5497-1762579
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930126104
EAN/GTIN:
     4002044164966
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfl äche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinnt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polystyrene
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
6 A
Impedanz
0.015 Ohm
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme grün
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
31
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,73*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3534*
€ 1,6834*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,94*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,98*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 46,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,69*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.