Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement Bananensteckerkupplung Rot Messing vernickelt 10A 60V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738569
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930109101
EAN/GTIN:
     5059045998280
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Farbe = Rot
Buchsen ø = 4mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 10A
Nennspannung = 60V dc
Gender = Buchse

Koppler. Vollständig isolierte Kopplung mit einem vernickelten Messingrohr, sodass die Verbindung von zwei 4-mm-Steckern ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Buchsen ø:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
10A
Nennspannung:
60V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 738569, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Hirschmann Test & Measurement, 930109101, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.