Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930126103 Drahtverbinder Alligator clip Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 930126103 Drahtverbinder Alligator clip Grau, Gelb
Hirschmann 930126103 Drahtverbinder Alligator clip Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     6318-1762578
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930126103
EAN/GTIN:
     4002044164935
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfl äche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakt-einlage aus Messing verzinnt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
53 mm
Merkmale
Stecker
Alligator clip
Produktfarbe
Grau, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
30 V
Stromstärke
6 A
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3534*
€ 1,6734*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,94*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,98*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,73*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 46,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,69*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.