Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MST LEDtube HF 1200 HE 16,5W830 T5 InstantFit EVG 2300lm LED-Röhre (28W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Philips MASTER LED MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Philips MASTER LED MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 energy-saving lamp 16,5 W G5
Artikel-Nr.:
     986-5338762
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     74329400
EAN/GTIN:
     8718696743294
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Länge:
1163 mm
Durchmesser:
19 mm
Nennspannung:
70 V | 120 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G5
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 16,60*
€ 16,60*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 17,18*
10
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 17,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 17,74*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 23,33*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 274,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,25*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,95*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,25*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,28*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,06*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 14,80*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,93*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,69*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.