Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC 4,5W840 4Pin G24q-1 EVG 500lm (TC-D/E 13W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Artikel-Nr.:
     986-5224573
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     70665700
EAN/GTIN:
     8718696706657
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die CorePro LED PL-C/PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Diese Produktfamilie gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG für PL-C) sowie als 4 Pin (HF: EVG für PL-C und PL-T) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Durchmesser:
34 mm
Nennspannung:
20 V | 50 V
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G24q-1
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,79*
€ 7,79*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,09*
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 8,82*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,87*
Lager 986
84
1
€ 6,50*
ab € 9,50*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,72*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,50*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,74*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 6,31*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,55*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,46*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,22*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.