Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2335 NEOZED-Sicherungseinsatz D02 35A gG AC 400VDC 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0350368
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D02
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,75*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,543*
€ 0,761*
1 Tag
370
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 0,84*
Lager 986
130
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7215*
€ 1,0815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0815*
€ 1,28699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9515*
€ 1,13229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9115*
€ 1,08469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8115*
€ 0,96569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7215*
€ 0,85859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,68*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,49*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,94*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,94*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,01*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,43*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,65*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,71*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.