Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG72342
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG72342
EAN/GTIN:
     4001869504025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
lasttrennschalter 63a siemens 3-po...
D0-LASTTRENNSCHALTER MIT SICH. 400V D02 63A 3-POLIG FUER 60MM-SAMMELSCHIENENSYSTEM MIT SCHRAUBENLOSEN KLEMMEN MIT LED-SIGNALMELDER
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner siemens, lasttrenner, MINIZED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH5533
ab € 19,24*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.