Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG7123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7123
EAN/GTIN:
     4001869319247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
lasttrenner 63a siemens
MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner siemens, lasttrenner, MINIZED
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,015*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,065*
€ 47,67735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,905*
€ 43,91695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,295*
€ 43,19105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,245*
€ 41,94155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,015*
€ 36,90785
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,43*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,74*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,70*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,19*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.