Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 35A NEOZED 400V GL GR.D02 5SE2335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730490
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Farbe: schwarz In (A): 35 Größe: D02
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SE2335
Ident Code:
5SE2335
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d02, neozed d02, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung, D03-Sicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
303
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,75*
1 Tag
370
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 0,84*
2 Tage
21186
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,87*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,58*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,73*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,03*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,74*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,015*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,67*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,71*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.