Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl MEET B Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-820031
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     820031
EAN/GTIN:
     4064323035374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
MEET B - Praktisch, komfortabel und elegant
Der Konferenzstuhl MEET B bietet dank solider Verarbeitung eine hohe Stabilität und Kippsicherheit. Für das Wohlbefinden Ihrer Besucher sorgt neben der mit atmungsaktivem Netzstoff bespannten Rückenlehne und den komfortablen Armlehnen auch die gepolsterte Sitzfläche. Das robuste 4-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl erhöht zusätzlich die Belastbarkeit. Besonders praktisch: Der Besucherstuhl ist stapelbar. So können Sie problemlos mehrere Stühle platzsparend einlagern. Der MEET B – ideal für Ihren Wartebereich, Besprechungs- oder Schulungsraum.
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Formschöne Armlehnen mit Auflagen
  • Üppige Polsterung mit sehr robustem Stoffbezug
  • Elegantes 4-Fuß-Gestell, schwarz

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
43 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
45 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
126.0 cm
Breite:
51.0 cm
Tiefe:
61.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.0 x 51.0 x 61.0 cm
Produktgewicht:
7.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,74*
€ 150,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,94*
€ 149,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,47*
€ 142,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,17*
€ 138,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,18*
€ 119,21
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.