Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 108 Netz schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-760008
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
760008
EAN/GTIN:
4251084667740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
TOP WORK 108 – Gesund und praktisch arbeiten
Ob in der Produktion, am Empfangstresen oder in professionellen Counterbereichen – der TOP WORK 108 ist ein erhöhter Drehstuhl mit anpassbarem Fußring, der sich mit seiner hohen Flexibilität jedem anspruchsvollen Arbeitsumfeld anpasst. Die neigbare Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven Netzstoff bezogen und sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima. Durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung lässt sich die Sitzhöhe im Handumdrehen auf den Nutzer und seine Arbeitsaufgaben einstellen. Sichern Sie sich den TOP WORK 108 und genießen Sie Flexibilität und Komfort am Arbeitsplatz.
Die Neigung der Rückenlehne lässt sich durch einen flexiblen Anpressdruck individuell einstellen und fördert aktives und dynamisches Sitzen.
Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
Geschwungene Armlehnen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit extra hoher Sitzhöhe
Der Fußring aus robustem Edelstahl dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen
Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
69 cm
Sitzhöhe bis:
89 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
115.0 cm | 137.0 cm
Höhe bis:
137.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
137.0 x 62.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
12.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Counterstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Counter
,
Stuhl
,
Sessel
,
hoch
,
höhenverstellbar
,
Büromöbel
,
Büro
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 191,03*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 170,91*
€ 214,63*
Lager 4445
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 252,26*
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 229,60*
€ 295,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
€ 24,77*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
€ 56,25*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.