Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY CD Netzstoff dunkelblau
Artikel-Nr.:
     982-725101
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     725101
EAN/GTIN:
     4251084653507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KIDDY CD - Kinderstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne
Der KIDDY CD wird mit Sicherheit zum neuen Mittelpunkt am Schreibtisch ihrer Kinder. Das Highlight dieses Stuhls ist die höhenverstellbare Rückenlehne. So lässt er sich im Handumdrehen an die jeweilige Körpergröße anpassen. Der Stuhl wächst also mit und bleibt so für lange Zeit ein treuer Partner bei den Hausaufgaben. Er ist in vielen flippigen Farben erhältlich, da ist für jeden die Richtige dabei!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Ergonomische Rückenlehne in der Höhe stufenlos verstellbar
  • Geschwungene Armlehnen
  • Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
  • Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelblau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
43 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Rücken bis:
42 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
92.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 58.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
8.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 72,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 92,84*
€ 110,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 90,57*
€ 107,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,34*
€ 103,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,84*
€ 99,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 72,07*
€ 85,76
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,12*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,91*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.