Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderdrehstuhl KIDDY BASE I Stoff pink hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719239
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719239
EAN/GTIN:
     4064323035930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinder-drehstuhl pink
kinderstuhl
KIDDY BASE I - Trendiger Kinder-Drehstuhl in peppigen Farben
Der Drehstuhl KIDDY BASE I bringt Farbe und Schwung ins Kinderzimmer und macht die Hausaufgaben zum Vergnügen. Die dicke Polsterung unter dem robusten Stoffbezug und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
  • Bezug aus strapazierfähigem Stoff
  • Formschönes Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Pink
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
39 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
33 cm
Rückenlehnenhöhe:
33 cm
Belastbar bis:
80
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
145 cm
Höhe:
72.0 cm | 83.0 cm
Höhe bis:
83.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
83.0 x 60.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
5.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,09*
€ 96,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,12*
€ 92,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,17*
€ 89,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
705110
ab € 146,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.