Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Kinderschreibtisch BELIA höhenverstellbar + neigbar buche / silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-705110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     705110
EAN/GTIN:
     4260284080273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Kinderschreibtisch
kinderschreibtisch
BELIA - Das Platzwunder zum Hammerpreis!
So geht die Schule gleich richtig gut los! Ein Highlight für das Kinderzimmer. Mit dem Kinderschreibtisch BELIA macht das Lernen garantiert Spaß, denn spätestens mit der Vorschule / Schulanfang sitzt ein Kind täglich mehrere Stunden am Schreibtisch. Gerade bei Kindern bzw. Jugendlichen ist die Auswahl des passenden Kinderschreibtisches unter ergonomischen Gesichtspunkten entscheidend. Hier bietet dieser Schreibtisch entscheidenden Vorteile: 1. Qualität in der Verarbeitung 2. Die stabile Tischplatte ist neigbar und entspricht den ergonomischen Aspekten an einen kindgerechten Schreibtisch. Das Gestell ist robust gefertigt. Ideal zum lernen, schreiben und basteln. 3. Die Höhenverstellung des Schreibtisches ist über einen Schnappverschluss leicht zu verstellen. So kann der Schreibtisch viele Jahre genutzt werden. 4. Neben dem positiven Gesamteindruck stellt BELIA mit Details wie der Ablagefläche unter der Tischplatte für Schul- und Bastelsachen und natürlich die seitliche Ablagefläche der Schultasche, sowie mit der praktischen Stiftablage und dem eingearbeitetem Lineal eindrucksvoll unter Beweis, dass er auch in Sachen Funktionalität seine Hausaufgaben gemacht hat.
  • Kinder- und Jugendschreibtisch mit robuster Tischplatte (Stärke: 20 mm) mit abgerundeten Kanten - einfach abwischbar
  • Altersempfehlung: ca. 4 - 17 Jahre
  • Durch die ungewöhnliche Breite von 80cm passt der Schreibtisch auch in kleine Kinderzimmer, und bietet dennoch ausreichend Platz für Hefte, Buch und Schreibutensilien
  • Tischfläche 10-fach im Raster höhenverstellbar mittels Schraubverschluss
  • Tischfläche 10-fach neigungsverstellbar durch massiven Metallbeschlag
  • Schulranzenablage auf beiden Seiten montierbar
  • Alle Verbindungsteile pulverbeschichteter Stahl
  • Solider Stand dank Sicherheitsstandfuss
  • Belastbarkeit Tischplatte: Grundposition: 50 kg, in Schrägstellung: 25 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Buche
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Höhe:
56.0 cm | 80.0 cm
Höhe bis:
80.0 cm
Breite:
80.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 80.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kinderzimmer, jugendzimmer, einschulung, verstellbar, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 146,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 181,83*
€ 216,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 180,36*
€ 214,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 172,24*
€ 204,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 169,30*
€ 201,47
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 146,39*
€ 174,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
633000
ab € 56,05*
Ähnlich
HJH Office
670070
ab € 78,14*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.