Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl / Stuhl XT 600 4er Pack silber /schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704530
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704530
EAN/GTIN:
     4251084663452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 600 - Klassisch günstig!
  • Klassischer Besucherstuhl im 4er Pack
  • Silberfarbenes 4-Fuß-Stahlgestell, pulverbeschichtet
  • Ergonomische Rückenlehne gepolstert
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Silber/Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 58.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
5.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,77*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 36,6925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 181,74*
€ 216,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 181,06*
€ 215,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 171,50*
€ 204,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 167,44*
€ 199,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 146,77*
€ 174,66
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 22,93*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.