Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704420
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704420
EAN/GTIN:
     4251084659738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 600 XL - Moderner Besucherstuhl mit großer Sitzfläche
Dieses Modell bietet eine üppig dimensionierte Sitzfläche die ihresgleichen sucht. Der XT 600 XL ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Bei Nichtgebrauch kann er problemlos gestapelt werden (bis zu 4 Stühle) und nimmt so nicht unnötig Platz in Anspruch.
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Breite Sitzfläche
  • Ergonomische Rückenlehne gepolstert
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 60.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
6.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,80*
€ 85,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,25*
€ 76,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 22,97*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.