Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY NET Netzstoff rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-685967
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     685967
EAN/GTIN:
     4260284087395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KIDDY NET - Toller Kinderstuhl in peppigen Farben
Mit dem richtigen Kinderstuhl fallen die Hausaufgaben gleich viel leichter! Die frischen Farben des KIDDY NET sorgen für Abwechslung im Kinderzimmer - da setzt man sich für die Hausaufgaben doch gleich viel lieber an den Schreibtisch! Natürlich stimmt bei diesem Modell nicht nur die Optik, auch in Sachen Funktionalität und Verarbeitung kann unser KIDDY NET auf ganzer Linie überzeugen. Durch den atmungsaktiven Netzstoff findet eine optimale Belüftung statt und die Kinder behalten auch im Sommer einen kühlen Kopf - ganz egal in welchem Schulfach.
  • Ergonomisch geformter Kinder Bürostuhl
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Peppige Farben
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
92 cm
Breite:
41 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
92 x 41 x 40 cm
Produktgewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,79*
€ 108,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,39*
€ 105,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,95*
€ 97,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,93*
€ 83,22
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,88*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,99*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,13*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,29*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,06*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.