Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID VIVO Stoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670970
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670970
EAN/GTIN:
     4251084675714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KID VIVO - Leuchtende Farben und modernes Design für Kinder- und Jugendzimmer
Der Drehstuhl KID VIVO bringt Farbe und Schwung ins Kinderzimmer. Die dicke Polsterung unter dem robusten Stoffbezug macht Hausaufgaben zum Vergnügen. Die Sitzhöhe und die Höhe der Rückenlehne können ganz individuell an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden, so dass der Stuhl mit Ihrem Kind mit wachsen kann. Durch die verwendeten Materialien, wie das solide Fußkreuz aus pulverbeschichtetem Stahl, wird eine lange Lebensdauer des Stuhls garantiert.
  • Mitwachsender Kinder-Design-Drehstuhl
  • In 2 Stufen höhenverstellbare Rückenlehne zur optimalen Anpassung an die aktuelle Körpergröße
  • Üppige Polsterung mit sehr robustem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit kinderfreundlicher Bedienung
  • Solides Stahlfußkreuz mit edler Pulverbeschichtung in Weiß
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
41 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
43 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Rücken bis:
44 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
165 cm
Höhe:
82.0 cm | 95.0 cm
Höhe bis:
95.0 cm
Breite:
43.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
95.0 x 43.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
6.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,98*
€ 151,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,44*
€ 149,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,37*
€ 142,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,04*
€ 138,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,17*
€ 119,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,95*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,80*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,75*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,30*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 173,92*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.