Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl KIDDY EXTRA mit Armlehnen grau / blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670931
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670931
EAN/GTIN:
     4251084662158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KIDDY EXTRA – Ein Must-Have für jedes Junior-Office!
Mit zunehmendem Alter verbringen Kinder mehrere Stunden am Tag am Schreibtisch. Aber erst ein zum Schreibtisch passender Stuhl macht den Lernplatz komplett. Damit der KIDDY EXTRA auch jeden Wachstumsschub mitmacht, kommen robuste und hochwertige Materialien zum Einsatz. Die Höhenverstellung mittels einer Einhebelbedienung ist kinderleicht zu bedienen, sodass Ihr Kind seinen Drehstuhl schnell und optimal an seinen Körper anpassen kann. Ob beim konzentrierten Arbeiten, beim Lesen oder kreativen Gestalten – mit dem KIDDY EXTRA macht die Arbeit Spaß.
  • Der Sitz lässt sich durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift auf eine bequeme Arbeitshöhe einstellen.
  • Angenehm weicher und strapazierfähiger Stoffbezug in zweifarbigen Design
  • Durch die hochwertige Polsterung von Sitz und Rückenlehne bleibt der Stuhl viele Jahre lang bequem und komfortabel.
  • Mit robusten Kunststoff-Armlehnen
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 86 - 96 cm; Breite (gesamt): 55 cm; Tiefe (gesamt): 40 cm; Sitzflächenhöhe: 38 - 48 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 42 cm; Sitztiefe (nutzbar): 40 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 18 cm; Rückenlehnenhöhe: 48 cm; Belastbarkeit (maximal): 70 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
38 cm
Sitzhöhe bis:
48 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
48 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
70
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
105.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
105.0 x 55.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
9.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 127,09*
€ 151,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 126,06*
€ 150,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,86*
€ 142,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,53*
€ 138,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,22*
€ 119,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,52*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,63*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,33*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,71*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,50*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.