Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID GAME AL schwarz rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670820
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670820
EAN/GTIN:
     4251084640903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
KID GAME AL - Der perfekte Stuhl für kleine Rennfahrer!
Früh übt sich, wer ein waschechter Rennfahrer werden will. Genau wie seine großen Vorbilder sieht auch das Modell für die Kleinsten aus wie direkt aus dem Sportwagen entnommen. Die flotten Farben und die sportliche Linienführung bringen Rennsport-Feeling ins Kinderzimmer. Auch die Langlebigkeit ist dank des Bezugs aus Kunstleder und Meshgewebe garantiert. Obendrein ist es noch sehr pflegeleicht und robust.
  • Bezug aus einer Kunstleder - Stoff Kombination
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Kunststoff-Armlehnen
  • Sitz und Rückenlehne gepolstert
  • Formschönes und stabiles Designer-Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Rückenlehne/Sitzfläche Vorderseite in Farbe: 100% Polyester, Rückenlehne/Sitzfläche Vorderseite in schwarz: 100% Polyurethan, Seitenteile Sitzfläche und Rückenlehne: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz/Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
38 cm
Sitzhöhe bis:
48 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
70
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
100.0 cm
Breite:
54.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
100.0 x 54.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 101,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 129,27*
€ 153,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 128,46*
€ 152,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 121,92*
€ 145,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 118,51*
€ 141,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 101,78*
€ 121,12
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,70*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,24*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,33*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.