Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEG 447145-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447145-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652991
EAN/GTIN:
     4260284086657
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
hjh OFFICE Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO Ideale Ergänzung zum ERGOHUMAN PLUS und ERGOHUMAN PLUS LEGPRO Hält Laptop oder Tablet-PC sicher an seinem Platz
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Eigengewicht:
1\,8 kg
Farbe:
silber\/schwarz
Material:
Metall\;Kunststoff\;
Tiefe:
220 mm
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
29.50 mm
DEPTH GRO:
22.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, hjh office laptopständer, laptop halter, Schreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 144,62*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 157,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
652992
ab € 924,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.