Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl CONISTON Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-608970
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
608970
EAN/GTIN:
4251084659301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CONISTON - Kompakter Alleskönner
Der CONISTON bietet viel Ausstattung und damit ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben einer mehrfach verstellbaren Synchronmechanik verfügt dieser moderne Bürostuhl über eine Sitztiefenverstellung sowie eine höhenverstellbare Lordosenstütze. Damit kann er im Handumdrehen an die Vorlieben des jeweiligen Nutzers angepasst werden und sorgt stets für die richtige Sitzhaltung.
Die hohe Rückenlehne ist mit atmungsaktivem Netzgewebe bespannt. Das sorgt für eine ideale Luftzirkulation am Rücken. Auch an heißen Tagen herrscht auf diesem Stuhl ein sehr angenehmes Sitzklima. Für eine angenehme Unterstützung beim richtigen Sitzen sorgt die höhenverstellbare Lordosenstütze
Die hochwertige Synchronmechanik lässt sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen und sorgt so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen. Sie kann in unterschiedlichen Positionen arretiert werden
Dieses Modell verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich im Handumdrehen mehrstufig an die jeweiligen Wünsche anpassen. Die Armlehnen sind aus robustem Kunststoff gefertigt und sind damit besonders robust und unempfindlich.
Abmessungen: Höhe (gesamt): 108 cm; Breite (gesamt): 65 cm; Tiefe (gesamt): 54 cm; Sitzflächenhöhe: 44 - 54 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 45 / 46 cm; Sitztiefe (nutzbar): 44 - 47cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 19 - 27 cm; Rückenlehnenhöhe: 54 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 65 mm
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
108.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
108.0 x 65.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
15.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
arbeitssessel
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
,
Home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden
Kottig
97044
€ 58,73*
Ähnlich
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartböden
Floortex
FB128919ER
€ 51,91*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 62,82*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,98*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,47*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,17*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO No-Noise 619025 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619025
€ 6,244*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,44*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.