Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,3mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000862588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527374
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,3 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 72,58*
€ 94,10*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 100,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 87,13*
€ 106,38*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 76,59*
€ 106,62*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Box
ab 2 Boxen
€ 104,44*
€ 124,2836
pro Box
ab 3 Boxen
€ 100,31*
€ 119,3689
pro Box
ab 5 Boxen
€ 93,25*
€ 110,9675
pro Box
ab 6 Boxen
€ 89,19*
€ 106,1361
pro Box
ab 10 Boxen
€ 86,32*
€ 102,7208
pro Box
ab 11 Boxen
€ 82,06*
€ 97,6514
pro Box
ab 20 Boxen
€ 81,11*
€ 96,5209
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,94*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 6,15*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.